Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube DIN 963 / ISO 2009 Senkkopf galvanisch verzinkt M 6 50 mm 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-43538
ZW_A-43538
ZW_B-43538
ZW_C-43538
Artikel-Nr.:
     4757-203105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043559999995
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Stahl, galvanisch verzinkt. Flachkopf mit Schlitz.
Weitere Informationen:
dk (mm):
11
Gewinde:
M 6
Gewindelänge (mm):
47
Inhalt (St.):
200
k (mm):
3
Kopfart:
Senkkopf
Länge (mm):
50
Material:
Stahl 4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, GEWINDESCHRB.VZFLAKO, DIN, 4043559999995, 94549, 00963480100600502, GEWINDESCHRB.VERZ.FLAKO, D, 963Z650, NMGEW701SS06050, 963650VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.