Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnägel Type CNW NKRI 28/65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G103683_G73031
zw1-G103683_G73031
Artikel-Nr.:
     4757-202293
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNW28/65NKRI
EAN/GTIN:
     4016429008745
Suchbegriffe:
Coilnägel
Tackernägel
Versenknagel
coilnägel prebena
Blank, ring. Drahtmagazinierung. Neigung 16°.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
2,8
Inhalt (St.):
6.000
Länge (mm):
65
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: coilnägel, PREBENA, COILNÄGEL, CNWNKRI, 4016429008745, 535475, 552984, CNW28/65NKRI, MAGAZINNÄGEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 116,64*
10 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,73*
€ 252,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
CNW25_65NKRI
ab € 195,56*
Ähnlich
Prebena
CNS28_65NKRI
ab € 226,01*
Ähnlich
Prebena
PR28_63NKRI
ab € 75,66*
Ähnlich
Prebena
RKP28_65NKRI
ab € 64,05*
Ähnlich
Prebena
RK28_65NKRI
ab € 98,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.