Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 440,441 - 520/175 - 200,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 440,441 - 520/175 - 200,sil.
OrgaTray 440,441 - 520/175 - 200,sil.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201426
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194930
EAN/GTIN:
     4023149740053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
silber · universeller Kunststoffbesteckeinsatz · einsetzbar ab Zargenhöhe 94 mm bei ArciTech bzw. ab 70 mm bei InnoTech Atira · Höhe 55 mm · ergänzbar durch Messer- und / oder GewürzhalterWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff· Breite mm 175 - 200· Einsatzbereich ArciTech· Komponenten Innenorganisation· Nennlänge (mm) 470· Nennlänge mm 550mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
470 / 550 mm
Einsatzbereich:
Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen
Farbe:
silber
Breite:
175 - 200 mm
Marke:
HETTICH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 7,1894*
€ 10,4694*
2 Tage
10
€ 9,50*
ab € 7,26*
€ 10,56*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,6234*
€ 10,6571*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,61*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6571*
€ 12,68195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0544*
€ 11,96474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4002*
€ 11,18624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8675*
€ 10,55233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2934*
€ 9,86915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6234*
€ 7,88185
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,48*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,93*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.