Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschaltkontakt 878 o. Schließbl. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegelschaltkontakt 878 o. Schließbl. 4
Riegelschaltkontakt 878 o. Schließbl. 4
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-199555
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     878----------00
EAN/GTIN:
     4042203163584
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
assa abloy effeff riegelschaltkonta...
riegelschaltkontakt
ohne Schließblech · für Türöffner · zur Überwachung der Verriegelung von Türen · Meldungen können an Alarmanlagen, Gebäudeüberwachungssystemen, Tableaus, optischen und akustischen Signalgebern ausgewertet bzw. angezeigt werden · Schutzart IP54 · Betriebsspannung 25 V AC/DC · 4 m Anschlussleitung · potenzialfreier WechselkontaktWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP54· Ausführung: ohne Schließblech· Betriebsspannung: 25V AC/DC
Weitere Informationen:
Länge Anschlussleitung:
4 m
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: Riegelkontakt, Riegelschaltkontakte, 3000251812
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,04*
€ 45,56*
1
€ 5,95*
ab € 35,90*
€ 45,60*
1
€ 5,46*
ab € 36,51*
€ 46,25*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 35,10*
€ 47,10*
1
€ 3,90*
ab € 37,40*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.