Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-198767 Herst.-Nr.: 63502114210 EAN/GTIN: 4014586390239 |
| | |
|
| | |
| Zum Austrennen von Marmor- · Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert · ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Schnittbreite ca. 2,2 mm.Weitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: SL· VE: 1St. Weitere Informationen: | | Ø: | 75 mm | Marke: | FEIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, Segmentmesser, Segmentsägeblatt, segmentmesser fein, segmentsägeblatt, kreissägeblatt 75mm, Diamantsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Diamantsägen, Sägeblätter, 8000379536 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,09* | € 48,45* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 38,69* | € 48,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,64* | € 48,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,19* | € 49,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 38,59* | € 49,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|