Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken Nr. 245 Form C Ø 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_A-65784
ZW_A-65784
ZW_B-65784
ZW_C-65784
Artikel-Nr.:
     4757-198038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9635410
EAN/GTIN:
     4043377214591
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ungeprüfte B-Qualität! Edelstahl A4, blank. Hinweis: Form C – Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
d1 (mm):
15
d2 (mm):
29
d3 (mm):
10
Ø (mm):
10
f (mm):
10
Inhalt (St.):
5
Länge (mm):
100
Material:
Edelstahl A4
t (mm):
0.35
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, FEUERWEHR-KARABINERHAKEN, 4043377214591, 34458040, 525228, 542543, 198038, 9635410, 8249410, 100, KARABINERHAKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,17*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,00*
€ 26,18*
Lager 4757
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,207*
€ 28,807*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,807*
€ 34,28033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,897*
€ 32,00743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,807*
€ 30,71033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,127*
€ 29,90113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,047*
€ 28,61593
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,207*
€ 25,23633
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0978V
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
9640410
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.