Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AB 70 x 70 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder AB 70 x 70 x 55 mm
Winkelverbinder AB 70 x 70 x 55 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197231
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AB55365
EAN/GTIN:
     5701953933203
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Die Winkelverbinder werden für Holz-/Holz oder Holz-/Beton-Anschlüsse in konstruktiven Bereichen eingesetzt. Für eine gleichmäßige Lasteinleitung werden zwei Winkel je Anschluss empfohlen.
Weitere Informationen:
Modell:
AB55365
Schenkellänge:
65 x 65 mm
Schenkelbreite:
55 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, SST, WINKELVERB., AB, 65, 5.70E+12, 55365, AB55365, 3000257221, 4000008342597ER, 65X65X55X, WINKELVERBINDER, 65X65X55, AAA655C001, WG120252, BMF, 736501
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
429
100
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,35*
2 Tage
4425
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.