Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel ANPS 100 x 100 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel ANPS 100 x 100 x 100 mm
Lochplattenwinkel ANPS 100 x 100 x 100 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197174
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANP251010100
EAN/GTIN:
     5701953357115
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
Der Winkelverbinder eignet sich für einfache und leichte Holzkonstruktionen ohne statischen Anspruch. Die Befestigung erfolgt z.B. mit Kammnägeln.
Weitere Informationen:
Modell:
ANP 251010100
Schenkellänge:
100 x 100 mm
Schenkelbreite:
100 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 100x100x100, beton winkel, simpson betonwinkel, SST, LOCHPLA.WI., ANP, 100, 5.70E+12, 197174, ANP251010100, 3000257292, 10512, 4.08E+12, AAA645C001, 811101, WG120286, 4.00E+12, BMF, WINKELVERBINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.