Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel ANPS 100 x 100 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel ANPS 100 x 100 x 60 mm
Lochplattenwinkel ANPS 100 x 100 x 60 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197172
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANP25101060
EAN/GTIN:
     5701953357146
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
Der Winkelverbinder eignet sich für einfache und leichte Holzkonstruktionen ohne statischen Anspruch. Die Befestigung erfolgt z.B. mit Kammnägeln.
Weitere Informationen:
Modell:
ANP 25101060
Schenkellänge:
100 x 100 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 100x100x60, beton winkel, simpson betonwinkel, SST, LOCHPLA.WI., ANP, 100, 5.70E+12, ANP25101060, 3000257290, 4.08E+12, #10510, AAA645C001, WG120284, BMF, 811601, WINKELVERBINDER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,82*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,4567*
€ 1,8267*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.