Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AB 90 x 90 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder AB 90 x 90 x 65 mm
Winkelverbinder AB 90 x 90 x 65 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197124
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AB90
EAN/GTIN:
     5701953350918
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Für Kreuzanschlüsse aus Holz geeignet. Wenn große Anforderungen hinsichtlich der anzuschließenden Kräfte gestellt wird, empfiehlt sich die Verwendung von Winkelverbindern
mit Rippe (ABR). Europäische Technischer Zulassung ETA 06/106.
Weitere Informationen:
Modell:
AB90
Schenkellänge:
88 x 88 mm
Schenkelbreite:
65 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
6/3 / 9/2
Loch-Ø:
05. Nov mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA 06/0106
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, SST, WINKELVERB., AB, 90, 5.70E+12, 81103606, 527772, AB90, 3000257231, 4.08E+12, #65.02.01, #65.02.00, NMBIE701WV25JAGF, HK4717-3292, WG120244, BMF, 709100, 4.00E+12, 90OR, WINKELVERBINDER, 90X90X65X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
588
100
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,82*
1 Tag
1707
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.