Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196710 Herst.-Nr.: 5027455001 EAN/GTIN: 4013288020000 |
| | |
|
| | |
| Wera Reibahle zur Feinbearbeitung von Bohrlöchern. Zur Vergrößerung von Bohrlöchern auf ein bestimmtes Maß. Zur Entfernung von Riefen am Bohrloch.Weitere technische Eigenschaften:· Klingenlänge: 107mm· Grifflänge: 92mm· Klingenlänge (in Zoll): 4 9/32Zoll Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreiber | Gesamtlänge: | 199 mm | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,53* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,01* | € 7,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 7,11* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|