| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-193292 Herst.-Nr.: A22861001000104 EAN/GTIN: 4027497020669 |
| |
|
| | |
| Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Messing, Alu, Kupfer, usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoff und Holz. Für alle handelsüblichen Satininiermaschinen geeignet. Abmessung: Ø?x?Breite?x?Bohrung: 100?x?100?x?19?mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, lukas schleifrollen, SCHLEIF-VLIES, 100X100X19, 4.03E+12, K09999130, 193292, A22861001000104, 250973, 63721008014, 4.00E+12, SCHLEIFVLIES, LSV100100D219A104, #NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 19,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,23* | € 20,29* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,19* | € 21,20* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,18* | € 21,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,76* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|