Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal RENOVA trigonal Zul v hint Ab n hinten weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716388
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501665008
EAN/GTIN:
     4025410955050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
mit Spülrand · Geruchsverschluss verdeckt · verdeckte Befestigung · ohne Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten) · Deckelmontage: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Deckel: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Verdeckte Befestigung: Ja · Wasserlos: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
330 mm
Höhe:
600 mm
Serie:
Geberit Renova
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 0101620073200, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,69*
€ 221,45*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 193,30*
€ 243,0536*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,62*
€ 897,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,90*
€ 1.068,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,89*
€ 1.024,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,86*
€ 964,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 758,22*
€ 902,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,62*
€ 859,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.