Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal NARVA wasserlos, Abgang n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Urinal NARVA wasserlos, Abgang n
Geberit Urinal NARVA wasserlos, Abgang n
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716380
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501657008
EAN/GTIN:
     4025410950888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
geberit urinal
urinal
Geberit Urinal NARVA wasserlos, Abgang nach hinten weiß KT
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Weitere Suchbegriffe: 1.02E+11, URIDELHWE, Absauge-Urinal, URIDELOWE, Pissoir, URIDELWE, 6001006038
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 305,21*
€ 368,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 329,62*
€ 398,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,80*
€ 966,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,19*
€ 1.149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,74*
€ 1.092,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,59*
€ 1.008,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,43*
€ 953,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 775,58*
€ 922,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,80*
€ 875,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.