Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal NARVA Zul v hinten Abgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Urinal NARVA Zul v hinten Abgang
Geberit Urinal NARVA Zul v hinten Abgang
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716379
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501655008
EAN/GTIN:
     4025410950864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
geberit urinal
urinal
Geberit Urinal NARVA Zul v hinten Abgang nach hinten weiß KT
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Weitere Suchbegriffe: URIDELHWE, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELWE, 1.02E+11, URIDELOWE, 6001006037
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 307,07*
€ 367,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 329,75*
€ 397,16*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,50*
€ 962,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,22*
€ 1.145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,04*
€ 1.087,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,23*
€ 1.005,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,95*
€ 951,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,50*
€ 881,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.