Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal NARVA Zul von hinten Abga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Urinal NARVA Zul von hinten Abga
Geberit Urinal NARVA Zul von hinten Abga
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716378
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501655001
EAN/GTIN:
     4025410870971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
geberit urinal
urinal
Geberit Urinal NARVA Zul von hinten Abgang nach hinten weiß
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Weitere Suchbegriffe: URIDELHWE, 1.02E+11, URIDELOWE, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELWE, 6001006036
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 257,19*
€ 309,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 278,77*
€ 334,09*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,44*
€ 817,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,10*
€ 972,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,08*
€ 922,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,36*
€ 852,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,93*
€ 805,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 655,09*
€ 779,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,44*
€ 733,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.