Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x280mm
Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x280mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712702
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8153347591121
EAN/GTIN:
     7612738340872
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken grau
Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x280mm Arm.bank re o ÜL o HL grau
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Tiefe:
280 mm
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Höhe:
120 mm
Innenform:
eckig
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, HWBDELWE, 1.02E+12, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, 6000647591
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 346,48*
€ 413,31*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 351,25*
€ 416,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,71*
€ 450,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,88*
€ 451,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,01*
€ 1.228,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,03*
€ 1.461,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,80*
€ 1.362,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,79*
€ 1.243,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,92*
€ 1.191,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 968,63*
€ 1.152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,01*
€ 1.137,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8153347571111
ab € 347,69*
Ähnlich
Roca
H8153347591111
ab € 347,37*
Ähnlich
Roca
H8153340201111
ab € 347,03*
Ähnlich
Roca
H8153340001111
ab € 205,40*
Ähnlich
Roca
H8153340201121
ab € 347,55*
Ähnlich
Roca
H8153347571121
ab € 345,21*
Ähnlich
Roca
H8153340001121
ab € 205,84*
Ähnlich
Roca
H8153344001121
ab € 241,00*
Ähnlich
Roca
H8153317591121
ab € 400,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.