Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm 1 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm 1 H
Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm 1 H
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712637
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8152830001051
EAN/GTIN:
     7612738943226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
Laufen Handwaschbecken VAL 550x315mm 1 HL m ÜL we m ÜL 1 Hahnloch
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Tiefe:
315 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Höhe:
115 mm
Innenform:
rund
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken links
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 10167014901, Eck-Handwaschbecken, HWBDELWE, Einbauschale, Becken, 6000647511
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,03*
€ 304,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 272,57*
€ 327,15*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 275,09*
€ 329,60*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,32*
€ 364,10*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,95*
€ 968,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,65*
€ 1.152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,48*
€ 1.097,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,96*
€ 1.017,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,71*
€ 964,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 784,56*
€ 933,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,95*
€ 894,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152840008131
ab € 284,77*
Ähnlich
Roca
H8152840001061
ab € 253,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.