Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart
IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709228
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E208501
EAN/GTIN:
     5017830543190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal ideal standard
urinal
IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart E f Batterie. 300x300x620mm weiß
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung:
Wand
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß, URIDELOWE, 10153101801, URIDELHWE, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELWE, 6000642661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.529,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.936,04*
€ 2.303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,35*
€ 2.199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,16*
€ 2.029,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,84*
€ 1.932,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.571,46*
€ 1.870,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,49*
€ 1.820,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.