Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart
IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709226
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E189701
EAN/GTIN:
     5017830543176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal ideal standard
urinal
IDS Elektronik-Urinal SPHERO MAXI Smart E f Netzans 300x300x620mm weiß
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung:
Wand
Weitere Suchbegriffe: urinal weiß, URIDELWE, 10153101701, Pissoir, URIDELHWE, Absauge-Urinal, URIDELOWE, 6000642659
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.662,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,91*
€ 2.498,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,55*
€ 2.384,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.848,49*
€ 2.199,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,64*
€ 2.096,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.704,81*
€ 2.028,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,25*
€ 1.978,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.