Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wannenträger für 700310/700311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit Wannenträger für 700310/700311
Duravit Wannenträger für 700310/700311
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1707734
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     791470000000000
EAN/GTIN:
     4021534881930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenträger
wannenträger
Duravit Wannenträger für 700310/700311
Weitere Informationen:
Breite:
1670 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
1670 mm
Marke:
DURAVIT
Ausführung:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: 10429021202, 6000589424
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 346,58*
€ 417,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 382,60*
€ 457,64*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 382,71*
€ 458,16*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,39*
€ 814,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,02*
€ 968,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,38*
€ 915,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,98*
€ 847,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,70*
€ 801,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 651,97*
€ 775,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,39*
€ 732,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
7,91468E+14
ab € 347,83*
Ähnlich
Duravit
7,91472E+14
ab € 321,74*
Ähnlich
Duravit
7,91474E+14
ab € 389,29*
Ähnlich
Duravit
791438000000000
ab € 340,46*
Ähnlich
Duravit
791460000000000
ab € 273,94*
Ähnlich
Duravit
7,91464E+14
ab € 191,73*
Ähnlich
Duravit
7,91466E+14
ab € 218,47*
Ähnlich
Duravit
7,91467E+14
ab € 247,32*
Ähnlich
Duravit
791462000000000
ab € 288,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.