| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1707709 Herst.-Nr.: 49115000 EAN/GTIN: 4005176571411 |
| |
|
| | |
| Grohe Wannenfuß ESSENCE f Einbau-Badewanne chr Weitere Informationen: | | Serie: | ESSENCE | Marke: | GROHE | Höhe: | 110 mm | Breite: | 130 mm | Ausführung: | höhenverstellbar | höhenverstellbar: | Ja mm | Werkstoff: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10434700101, Wannenfuß, 6000579481 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,17* | € 94,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,65* | € 97,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,51* | € 102,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,06* | € 107,31* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,56* | € 124,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|