Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Rechteck-Duschwanne UNI Acryl, Tiefe 30mm 800x1200mm alpinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1707461
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39305000
EAN/GTIN:
     4005176346071
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Ablauf Ø 90 mm · kombinierbare Ablaufgarnitur 49533000 (Abgang senkrecht) · 49534000 (Abgang waagerecht) · separat bestellen · kombinierbares Montagezubehör: MEPA Montagerahmen SF (150183) · MEPA Erweiterungsset MR SF (150194) · MEPA Höhenverstellung EasyLift (150193) · MEPA Wannenleisten für Duschwannen (190032) · MEPA Wannendichtband (180040) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: universal · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Eckmodell: Ja · Flacher Einbau: Ja · Materialstärke: 3mm · Werkstoff: Kunststoff · Werkstoffgüte: Acryl
Weitere Informationen:
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
30 mm
Besonderheiten:
für flächenbündigen Einbau geeignet
Radius:
0 mm
Farbe:
alpinweiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
UNIVERSAL
Marke:
GROHE
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Höhe inkl. Schürze/Füße:
0 mm
Form:
rechteckig
Innentiefe:
30 mm
Verwendung:
Duschwanne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01032870020101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.873,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 393,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.244,42*
€ 9.810,8598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.182,77*
€ 9.737,4963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.966,51*
€ 9.480,1469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.881,68*
€ 9.379,1992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7.873,00*
€ 9.368,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.