Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Ablaufabdeckung ULTRA FLAT S Edelstahl (Ersatzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1706719
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     KV169BJ
EAN/GTIN:
     4015413072199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
010341001001
Abdeckung
Ablaufabdeckung
Ablaufdeckel
Ablaufabdeckung für DuschwannenablaufSerie: Ultra Flat SHersteller: Ideal StandardAußenmaße (BxTxH): 125x125x2 mmFarbe / Oberfläche: EdelstahloptikGewicht: 0,180 kgArtikel-Nr.: KV169BJ Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Serie:
Ultra Flat S
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
2 mm
Breite:
125 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,75*
€ 49,59*
€ 5,95*
ab € 38,54*
€ 50,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,23*
€ 60,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,11*
€ 61,05*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 118,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
S875067
ab € 18,29*
Ähnlich
Ideal Standard
S038667
ab € 45,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T852583
ab € 33,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T852501
ab € 34,13*
Ähnlich
Ideal Standard
T854601
ab € 39,73*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FR
ab € 37,22*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FS
ab € 37,26*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FT
ab € 37,38*
Ähnlich
Ideal Standard
KV169FV
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.