|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1699219 Herst.-Nr.: 572130000 EAN/GTIN: 4022009305685 |
| | |
|
|  |  |
 | Geberit Renova Plan Urinaldeckel Farbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Absenkautomatik: nein · Scharnierwerkstoff: Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Mit Absenkautomatik Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen:  |  | Material: | Duroplast | Farbe: | weiß | Serie: | Geberit Renova Plan | Marke: | GEBERIT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 012255005400 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 64,36* | € 83,63* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 66,18* | € 85,86* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 69,43* | € 91,64* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,20* | € 95,09* |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 173,40* | € 222,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|