Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal RENOVA PLAN Zul von hinten Abgang nach hinten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698610
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     235100000
EAN/GTIN:
     4022009305807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
325 x 580 x 300 mm · mit Spülrand · Geruchsverschluss verdeckt · verdeckte Befestigung · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten) · Deckelmontage: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: hinten · Verdeckte Befestigung: Ja · Wasserlos: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Geeignet:
für Montage ohne Deckel
Breite:
325 mm
Höhe:
580 mm
Zulauf:
von hinten
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
Geberit Renova Plan
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Tiefe:
300 mm
Spülrand:
mit Spülrand
Ablauf:
nach hinten
Weitere Suchbegriffe: 0101600113001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,45*
€ 172,52*
4 Tage
59
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 174,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,40*
€ 175,95*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 151,18*
€ 190,5481*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 206,25*
€ 262,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geberit
110000000
€ 146,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.