Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Eckhandwaschbecken iCon Schenkell. 330 m HL ohne Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698552
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     124729000
EAN/GTIN:
     4022009306064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Waschtisch
Eckhandwaschbecken
Handwaschbecken
Waschbecken
Geberit iCon Eckhandwaschbecken Verwendungszwecke · Zur EckmontageFarbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Sanitärkeramik · Hahnloch: mittig · Überlauf: ohne · B / Breite (cm): 46 cm · H / Höhe (cm): 13 cm · T / Tiefe (cm): 33 cm · Abstand der Schraubenlöcher: 0 cm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 460mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Ja · Geeignet für Eckmontage rechts: Ja · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Nein · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit iCon
Marke:
GEBERIT
Höhe:
130 mm
Geeignet:
für die Ecke
Form:
sonstige
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, waschbecken, 0101635007001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,16*
€ 96,22*
4 Tage
36
€ 4,00*
ab € 75,90*
€ 97,19*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,72*
€ 99,56*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 78,44*
€ 103,5403*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 374,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276132000
€ 67,45*
Ähnlich
Geberit
276132600
€ 109,89*
Ähnlich
Geberit
657340000
€ 355,00*
Ähnlich
Geberit
554268011
€ 403,64*
Ähnlich
Geberit
662440000
€ 502,10*
Ähnlich
Geberit
652200000
€ 413,59*
Ähnlich
Geberit
652210000
€ 429,90*
Ähnlich
Geberit
657300000
€ 483,74*
Ähnlich
Geberit
124729600
€ 136,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.