Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Urinal ALLER Abgang nach hinten oder unten weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698520
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     236600600
EAN/GTIN:
     4022009216714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
350 x 565 x 350 mm · mit Spülrand · Geruchsverschluss verdeckt Weitere technische Eigenschaften: · Deckelmontage: Nein · Durchmesser des Abflusses: 50mm · Integrierte elektronische Steuerung: Nein · Min. Spülwassermenge: 1l · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Deckel: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Zielpunkt: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülwasseranschluss: oben · Verdeckte Befestigung: Nein · Wasserlos: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
350 mm
Höhe:
565 mm
Serie:
Geberit Urinale und Urinaltrennwände
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
Wand
Tiefe:
350 mm
Spülrand:
mit Spülrand
Ablauf:
nach hinten oder unten
Weitere Suchbegriffe: 0101631034601, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 204,22*
€ 248,16*
€ 5,95*
ab € 207,24*
€ 252,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,14*
€ 253,22*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 223,21*
€ 280,5816*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,48*
€ 745,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,01*
€ 886,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,86*
€ 853,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,54*
€ 805,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 634,19*
€ 754,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geberit
110000000
€ 146,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.