Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 650x400x120mm we (alpin) m I +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1696139
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1887MA
EAN/GTIN:
     5017830543442
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale eckig · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Diamatec
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Breite:
650 mm
Tiefe:
400 mm
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Ipalyss
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
145 mm
Designer:
Robin Levien
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Plattenmontage
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150009202, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 370,74*
€ 444,20*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 423,30*
€ 518,602*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,82*
€ 556,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,19*
€ 558,62*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,61*
€ 1.153,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,74*
€ 1.372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,36*
€ 1.349,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,79*
€ 1.289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,04*
€ 1.249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,61*
€ 1.199,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,32*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,25*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,23*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,45*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,12*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,76*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.