Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1696122
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1398V9
EAN/GTIN:
     5017830542711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS o ÜL o HL 400x400x120mm betongrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, Aufsatzbecken, Becken, Schalenbecken, Auflagewaschtisch, Waschschüssel, Aufsatzschale, 10150008911, Waschschale, 6000407747
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 321,54*
€ 383,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 514,13*
€ 609,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,25*
€ 662,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,03*
€ 665,77*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,60*
€ 1.180,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,12*
€ 1.404,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,94*
€ 1.344,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,37*
€ 1.247,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,26*
€ 1.186,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 965,09*
€ 1.148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,60*
€ 1.105,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.