Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Handbrause SENA nickel gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grohe Handbrause SENA nickel gebü
Grohe Handbrause SENA nickel gebü
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1695882
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26465EN0
EAN/GTIN:
     4005176423925
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Grohe Handbrause SENA nickel gebü
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nickel gebürstet
Material:
Metall
Strahlarten Handbrause:
1 Strahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 l/min
Tiefe:
215 mm
Armaturenart:
Handbrause
Serie:
SENA
Marke:
GROHE
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: handbrause grohe, handbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handdusche, Funktionshandbrause, Handbrause-Set, Stab-Handbrause, Doppelstrahlbrause, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, 1.16E+11, 1-Funktionshandbrause, Wellness-Handbrause, 6000401050
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,36*
€ 194,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,45*
€ 203,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,32*
€ 231,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,50*
€ 237,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26465DA0
ab € 150,05*
Ähnlich
Grohe
26465DL0
ab € 158,93*
Ähnlich
Grohe
26465A00
ab € 161,98*
Ähnlich
Grohe
26465AL0
ab € 159,18*
Ähnlich
Grohe
26465BE0
ab € 150,73*
Ähnlich
Grohe
26465DC0
ab € 147,28*
Ähnlich
Grohe
28341000
ab € 97,95*
Ähnlich
Grohe
28034000
ab € 97,96*
Ähnlich
Grohe
26328000
ab € 58,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.