Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Ständer-Reihenanlage 4700 XBF 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Ständer-Reihenanlage 4700 XBF 1-
Fahrrad-Ständer-Reihenanlage 4700 XBF 1-
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1688751
Herst.-Nr.:
     105800148
EAN/GTIN:
     4250366534688
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel und hohe Bügelform, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 64 mm · inkl. 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang · zerlegte AnlieferungbeiWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
4
Radabstand:
500 mm
Länge:
2000 mm
Breite:
867 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
1-seitig
Marke:
WSM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,24*
€ 488,56*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,94*
€ 491,02*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,24*
€ 491,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,07*
€ 504,47*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,60*
€ 516,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.