Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 1,00m³ L1640xB1280xH780mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 1,00m³ L1640xB1280xH780mm
Spänebehälter 1,00m³ L1640xB1280xH780mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688229
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-43-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462073548
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 495mm· C: 60mm· Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn· B: 200mm· Muldenlänge: 1400mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,00 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
204 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
780 mm
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 1000l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter, 9121444923
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,40*
€ 1.478,33*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,39*
€ 1.485,09*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.472,67*
€ 1.588,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,96*
€ 1.589,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.483,93*
€ 1.601,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,33*
€ 1.759,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,56*
€ 1.714,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,08*
€ 1.644,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,47*
€ 1.598,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.329,62*
€ 1.582,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,40*
€ 1.567,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.