Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm verz.Trgf.1000kg Siebblech/Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688217
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-41-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462073210
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 150mm · C: 60mm · Ausführung: Siebblech u. Ablasshahn · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 700mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
122 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
780 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
150/200/60 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,10*
€ 1.061,82*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 962,26*
€ 1.061,84*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,15*
€ 1.097,26*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,42*
€ 1.098,26*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.373,48*
€ 1.473,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,80*
€ 1.753,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,28*
€ 1.738,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,00*
€ 1.687,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,16*
€ 1.656,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,48*
€ 1.634,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.