Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm v
Spänebehälter 0,15 m³ L960xB640xH540mm v
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688174
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-56-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462065802
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· A: 170mm· C: 80mm· B: 200mm· Muldenlänge: 910mm· Muldenbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
78 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtlänge:
960 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter verzinkt, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter, 9121444645
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,21*
€ 708,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,64*
€ 711,98*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,03*
€ 751,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,48*
€ 752,11*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,02*
€ 760,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,74*
€ 843,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,42*
€ 812,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,34*
€ 784,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,70*
€ 760,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 625,53*
€ 744,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,21*
€ 720,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.