Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torx TX 40 L. 25mm Torsion 3 St. Met


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bit Torx TX 40 L. 25mm Torsion 3 St. Met
Bit Torx TX 40 L. 25mm Torsion 3 St. Met
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1686948
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628526000
EAN/GTIN:
     4061792004177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen · da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Hohe Kraftbelastung möglich · schützt vor vorzeitigem Bruch 1/4? Sechskant-AntriebWeitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
T40
Marke:
METABO
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 40, bit (torx®), metabo bit torx, Bits, Schrauberklingen, Schraubeinsatz, 8000419988
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
42
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,41*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,10*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 3,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,43*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.