Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torx Gr.TX 8 L.89mm Torsion Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Torx Gr.TX 8 L.89mm Torsion Metabo
Bit Torx Gr.TX 8 L.89mm Torsion Metabo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1686919
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625507000
EAN/GTIN:
     4007430172242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Torx ?Torsion?Weitere technische Eigenschaften:· Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Größe:
T8
Marke:
METABO
Gesamtlänge:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx t8 x 89, bit (torx®), bit torx 8, Bits, Schrauberklingen, Schraubeinsatz, 8000063825
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,48*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,85*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 7,89*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,97*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.