| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1683859 Herst.-Nr.: 79409201 EAN/GTIN: 4250616427692 |
| |
|
| | |
| bestehend aus zweiteiligem Ausleger, Absaugarm und Ventilator · mit Radialventilator · leichtgängige Bedienung · großer Erfassungsbereich · besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss, Schalldruckpegel 73 dB(A) · 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube · besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand · hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung · flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite · 360 ° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe · für große Rauch-/Staubmengen · einfache Lösung, wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich ist · geeignet für große Rauch- und Staubmengen, wie Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube oder Kfz-Abgase bei dauerhaftem Einsatz · Ventilator aus funkensicherem Siluminguss, Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen Weitere technische Eigenschaften: · Absaugleistung: 1000m³/h · Motorleistung: 1,1kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz Weitere Informationen: | | Absaugarmlänge: | 9 m | Steckertyp: | Kein Stecker | Ausführung: | Schlauchausführung | Marke: | KEMPER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.217,05* | € 4.535,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.931,41* | € 5.229,66* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.243,42* | € 6.392,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|