| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1683855 Herst.-Nr.: 79205201 EAN/GTIN: 4250616427654 |
| |
|
| | |
| bestehend aus einteiligem Ausleger, Absaugarm und Ventilator · mit Radialventilator · leichtgängige Bedienung · großer Erfassungsbereich · besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss, Schalldruckpegel 73 dB(A) · 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube · besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand · hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung · flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite · 360 ° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe · für große Rauch-/Staubmengen · einfache Lösung, wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich ist · geeignet für große Rauch- und Staubmengen, wie Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube oder Kfz-Abgase bei dauerhaftem Einsatz · Schlaucharm: Polyestergewebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke Ventilator aus funkensicherem Siluminguss, Ausleger mit 50 kg Tragkraft, Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen Weitere technische Eigenschaften: · Absaugleistung: 950m³/h · Motorleistung: 0,75kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz Weitere Informationen: | | Absaugarmlänge: | 5 m | Steckertyp: | Kein Stecker | Marke: | KEMPER | Ausführung: | Schlauchausführung | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.777,37* | € 1.962,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.118,46* | € 2.293,91* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.661,22* | € 2.794,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|