Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummirad 70207 Tragkr.250kg Radgr250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummirad 70207 Tragkr.250kg Radgr250
Vollgummirad 70207 Tragkr.250kg Radgr250
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1682200
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70207
EAN/GTIN:
     4017976640907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
250 x 60 mm. Schwarzer Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge · Naben mit Rollenlager.Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Hauptartikel· Bohrungsdurchmesser: 25mm· Felge: Kunststoff rot· Nettogewicht: 2,2kg· Radlagerung: Rollenlager
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Tragfähigkeit:
250 kg
Nabenlänge:
75 mm
Rad-Ø:
250 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, vollgummi-reifen d250mm, Räder, Räder und Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Rad, Luftrad, Lufträder, 8000771929
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 22,68*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 22,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.