Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D
Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-168159
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448561651
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499Weitere technische Eigenschaften:· A: 100mm· D: 42mm· Norm: DIN 69871· Spannbereich: 2-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER 25 / 430 E
Spann-Ø:
2-16 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40, spannfutter er din 69871, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme, Spannzangenaufnahme, 4000833709
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 35,28*
€ 47,10*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 36,98*
€ 47,34*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 37,76*
€ 48,25*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 40,41*
€ 52,31*
5 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 41,515*
€ 52,915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52258
ab € 8,75*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,84*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,85*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.