Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber L.500mm HO m.Kunststoff-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber L.500mm HO m.Kunststoff-S
Wasserschieber L.500mm HO m.Kunststoff-S
Artikel-Nr.:
     4757-166824
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     269693
EAN/GTIN:
     4250560510310
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Holz, mit doppeltem Moosgummistreifen und Kunststoff-Stielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ausstattung:
mit Kunststoff-Stielhalter
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, nölle bodenabzieher, bodenabzieher 50 cm, fliesenwischer, Reinigungsgerät, 9000470341
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 4,00*
1 Tag
204
1
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 4,01*
4 Tage
295
1
€ 8,90*
ab € 2,8315*
€ 4,0415*
5 Tage
295
1
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 4,16*
Lager 4757
298
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
269793
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.