Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste POS RGB, D.115mmxW.12mm, 24 Zöpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürste POS RGB, D.115mmxW.12mm, 24 Zöpfe
Bürste POS RGB, D.115mmxW.12mm, 24 Zöpfe
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665494
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43312031
EAN/GTIN:
     4007220118559
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
pferd rundbürste
rundbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern · Entrosten · Entgraten · Putzen von Schweißnähten · Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet. Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK- System eine x-förmige Kontur auf · die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.,X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren · aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard · der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD. So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel · Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen · dass diese industriell hergestellt werden können. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels.· Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Stahl, Stahlguss· Bearbeitungsaufgaben: Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entzundern, Oxydschichten entfernen, Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Entlacken, Wurzelnahtbearbeitung· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Breite: 12mm· Hinweis: PFERDEFFICIENCY empfiehlt Bürsten mit X-LOCK-Aufnahme für schnelle Werkzeugwechsel.· Ø Gewinde: X-LOCK· RPM, opt., bis: 12500RPM· RPM, opt., von: 6300RPM· Verpackungen: POS-Verpackung· Vorteile: Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel. Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges. Rundbürsten mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Besatzbreite:
0,5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Anzahl Zöpfe:
24
Arbeitsbreite:
12 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Aufnahme:
X-LOCK
Bohrung:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten, 8000491728
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 13,64*
1 Tag
269
1
€ 5,00*
ab € 9,51*
€ 13,70*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,56*
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,59*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,52*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.