Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band VB 100/282 A 100 G L.282xT.100mm Kö


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Band VB 100/282 A 100 G L.282xT.100mm Kö
Band VB 100/282 A 100 G L.282xT.100mm Kö
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1665004
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45011707
EAN/GTIN:
     4007220146415
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar · wie Beseitigen von Vorschleifspuren · Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. POLIVLIES-Korngröße 100 G = grob (gelbbraun)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelbbraun· Antriebsart: Walzenantriebe· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Edelstahl (INOX), Temperguss, Bronze, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Kobaltbasislegierungen, Stahlguss, Zink, Titanlegierungen, Titan, Thermoplaste, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Schärfen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
Weitere Informationen:
Körnung:
100 G
Breite:
100 mm
Länge:
282 mm
Einsatzbereich:
Beseitigen von Vorschleifspuren
Marke:
PFERD
Material:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, pferd vlies-schleifband, schleifvliesband, gewebeschleifband k100, Schleifband endlos, Schleifbänder, 8000646832
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
2
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,17*
€ 13,78*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 13,96*
Lager 4757
nicht lagernd
2
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,66*
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,41*
€ 14,72*
5 Tage
145
2
pro Box
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 15,18*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Box
ab 4 Boxen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Box
ab 40 Boxen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 29,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42100100
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.