Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.150mm Trgf.650kg Ku.weiß Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad D.150mm Trgf.650kg Ku.weiß Ach
Ersatzrad D.150mm Trgf.650kg Ku.weiß Ach
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B15.156
EAN/GTIN:
     4021885122393
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · KugellagerWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 12,5mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
12,5 mm
Nabenlänge:
59 mm
Tragfähigkeit:
650 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Ersatzräder, Ersatzrad, Ersatzrolle, 3000275638
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,71*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 11,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,55*
€ 14,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,65*
€ 17,05*
€ 7,95*
ab € 12,71*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
N110.B15.103
ab € 12,23*
Sonstiges
k.A.
LSS410.B15.126
ab € 13,35*
Sonstiges
k.A.
L610.B15.126
ab € 17,96*
Sonstiges
k.A.
N110.B15.128
ab € 13,67*
Sonstiges
k.A.
L410.B15.151
ab € 14,62*
Sonstiges
k.A.
N110.B15.153
ab € 16,08*
Sonstiges
k.A.
L610.B15.152
ab € 19,95*
Sonstiges
k.A.
L500.B61.101
ab € 6,53*
Sonstiges
k.A.
N100.B15.103
ab € 21,17*
Sonstiges
k.A.
LS400.B61.125
ab € 9,54*
Sonstiges
k.A.
LSS400.B15.126
ab € 14,30*
Sonstiges
k.A.
LSS420.B15.126
ab € 16,69*
Sonstiges
k.A.
L600.B15.126
ab € 22,04*
Sonstiges
k.A.
N100.B15.128
ab € 22,43*
Sonstiges
k.A.
L620.B15.126
ab € 27,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.