Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg Ku.weiß Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg Ku.weiß Ach
Ersatzrad D.125mm Trgf.450kg Ku.weiß Ach
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1662837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B15.131
EAN/GTIN:
     4021885122386
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · KugellagerWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 12,5mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Achs-Ø:
12,5 mm
Nabenlänge:
59 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrolle, Ersatzräder, Ersatzrad, 3000275637
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 11,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 12,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,53*
€ 14,63*
€ 7,95*
ab € 11,10*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
N110.B15.103
ab € 12,23*
Sonstiges
k.A.
LSS410.B15.126
ab € 13,34*
Sonstiges
k.A.
L610.B15.126
ab € 17,81*
Sonstiges
k.A.
N110.B15.128
ab € 13,62*
Sonstiges
k.A.
L410.B15.151
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
N110.B15.153
ab € 16,01*
Sonstiges
k.A.
L610.B15.152
ab € 20,02*
Sonstiges
k.A.
L500.B61.101
ab € 6,52*
Sonstiges
k.A.
N100.B15.103
ab € 21,17*
Sonstiges
k.A.
LS400.B61.125
ab € 9,51*
Sonstiges
k.A.
LSS400.B15.126
ab € 14,41*
Sonstiges
k.A.
LSS420.B15.126
ab € 16,81*
Sonstiges
k.A.
L600.B15.126
ab € 21,93*
Sonstiges
k.A.
N100.B15.128
ab € 22,57*
Sonstiges
k.A.
L620.B15.126
ab € 27,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.