| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1662725 Herst.-Nr.: 1500003707 EAN/GTIN: 4004625537442 |
| |
|
| | |
| verringerter Drahtdurchmesser für eine bessere Bogengängigkeit und Gewichtsersparnis · verzinkter Draht · Innenseele für verbesserte Stabilität und verringerten Reinigungsaufwand · 16 mm T-Nut Kupplung, ohne Trommel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Arbeitsbereich: 3/4-3 3/4?, 20-70 mm | Länge: | 10 m | Spiralen-Ø: | 10 mm | Marke: | ROTHENBERGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,78* | € 169,18* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,91* | € 169,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 140,57* | € 169,50* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,39* | € 170,20* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,15* | € 212,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|