Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkradschloss Rotary Lock G.1kg L480xB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkradschloss Rotary Lock G.1kg L480xB1
Lenkradschloss Rotary Lock G.1kg L480xB1
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1661534
Herst.-Nr.:
     10287
EAN/GTIN:
     4007928102874
Suchbegriffe:
Anhänger
Anhängerkupplung
Diebstahl
Kombi
universal passend · blockiert die Lenkung sichtbar · schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss, sofort einsetzbar · Spezial-Sicherheitsschloss mit 2-Stern-Schlüsseln · sehr stabile Ausführung · SB Verpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Breite:
110 mm
Länge:
480 mm
Farbe:
rot
Höhe:
85 mm
Marke:
HP AUTOZUBEHÖR
Weitere Suchbegriffe: Transporter, 4000818631
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,07*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 20,09*
1 Tag
11
€ 5,59*
ab € 14,51*
€ 20,19*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 20,47*
Lager 4757
15
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.