| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661294 Herst.-Nr.: 529832 EAN/GTIN: 4048500529832 |
| | |
|
| | |
| weißes Puderspray zur Lokalisierung von Leckstellen aus denen Öl, Kraftstoff oder andere Flüssigkeiten austreten · für das einfache, schnelle und exakte Aufspüren von Undichtigkeiten an Karosserie, Kühler, Motorblock, Getriebegehäuse, Servolenkung, Kraftstoffleitungen, Rohren, Pumpen, usw. · nach der Anwendung leicht zu entfernen · hochtemperaturbeständig · fett- und silikonfrei · greift Lacke, Gummi und Kunststoffe nicht anWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | PRESTO |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,64* | € 11,57* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,64* | € 11,57* | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,65* | € 12,67* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,29* | € 12,80* | | | | Lager 4757 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,12* | € 17,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|