| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1661025 Herst.-Nr.: 7085 EAN/GTIN: 4103810070853 |
| | |
|
| | |
| aus Polypropylen · auf jeder Messbecherseite eine erhabene, blau bedruckte Skala · ergonomischer Handgriff mit Rillen für besseren Halt · beständig gegen neutrale Medien, Öle, Säuren und Alkohol · BPA-frei · lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -20 bis max. +100°C· Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 5 l | Ausführung: | blau bedruckte Skala | Material: | Polypropylen | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, labor-messbecher 5 l pp, gastro-messbecher 5 l, gastro messbecher, Becher, Messbecherset, 4000356089 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,36* | € 20,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,22* | € 21,31* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,25* | € 22,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,08* | € 22,81* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,60* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|